Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUD Anschlagpunkt WPPH-B 4000 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847V-3001929
Hersteller:
     SIP
Herst.-Nr.:
     WPPHB.400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschlagpunkte
RUD WPPH-B POWERPOINT Ösenanschluss schweißbar - Anschlagpunkt • Allseitig belastbar, kardanartig schwenkbar • Deutliche Kennzeichnung der Nenntragfähigkeit • 4-fach geprüfte Sicherheit • Doppelt kugelgelagert, dadurch unter Last ruckfrei drehbar • Formschönes Design • Cr, Ni, Mo-Stahl, spezialvergütet • Max. Tragfähigkeit bei kleinster Anschweißfläche • Alle Teile 100 % rissgeprüft • Fluoreszierende Pinkpulverbeschichtung – Anbauteile • Schnelle Amortisation durch besseres Handling, keine Beschädigungen durch sicheren Transport • WPPH-VIP wird ohne Kette geliefert
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Anschlagpunkt
Befestigung:
geschweißt
Güteklasse:
10-VIP
Material:
Stahl
Hersteller:
RUD
Marke::
RUD
Tragfähigkeit:
4000 kg
Gewicht:
2,2 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 106,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,29*
€ 158,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,46*
€ 157,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,71*
€ 150,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,42*
€ 146,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,19*
€ 126,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.