Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

S-Haken offen/groß 500x40mm, 3200kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847V-3002750
Hersteller:
     SIP
Herst.-Nr.:
     SH.SF.320.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rundstahlhaken
S-Haken
rundstahlhaken
S-Haken, offen und groß • Hochfest • Gestempelt • Rot lackiert
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Marke::
Fetting Gebr.
Hersteller:
Fetting Gebr.
Farbe:
rot
Hakenart:
S-Haken
Tragfähigkeit:
6000 kg
Materialdicke:
40 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 120,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,24*
€ 181,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,66*
€ 179,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,53*
€ 173,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,60*
€ 167,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,72*
€ 143,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.