Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blechverladehaken gespreizt 5300kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847V-3002758
Hersteller:
     SIP
Herst.-Nr.:
     SH.BH.050.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blechverladehaken
Blechverladehaken gespreizt • Gespreizte Ausführung • Hochfest • Auflagefläche geriffelt • Ab 2500 kg Tragfähigkeit mit Steg
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Marke::
Fetting Gebr.
Hersteller:
Fetting Gebr.
Farbe:
rot
Hakenart:
Blechverladehaken
Tragfähigkeit:
5000 kg
Gewicht:
19 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 478,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 559,43*
€ 665,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 553,19*
€ 658,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 517,10*
€ 615,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 495,90*
€ 590,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 478,59*
€ 569,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.