Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blechverladehaken einfach 1500kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847V-3002764
Hersteller:
     SIP
Herst.-Nr.:
     SH.BH2.15.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blechverladehaken
Blechverladehaken einfache Form • Einfache Form • Hochfest • Gestempelt • Rot lackiert • Mit und ohne Handgriff
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Marke::
Fetting Gebr.
Hersteller:
Fetting Gebr.
Farbe:
rot
Hakenart:
Blechverladehaken
Tragfähigkeit:
1500 kg
Gewicht:
2,5 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 181,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,80*
€ 266,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,02*
€ 263,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,44*
€ 251,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,74*
€ 240,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,47*
€ 215,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.