Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrwerk Ecoline 50-113mm, 1000kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847V-3004185
Hersteller:
     SIP
Herst.-Nr.:
     TT.H.10.113
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handfahrwerk
Rollfahrwerk
handfahrwerk
Fahrwerk ECOLINE für WLL 0,5 t bis 3,2 t • Solide und kompakte Konstruktion • Auf unterschiedliche Flanschbreiten einstellbar • Auch für enge Radien geeignet • Sehr laufruhig • Bei Haspelfahrwerk 3m Kette
Weitere Informationen:
Gewicht:
8,1 kg
Hersteller:
Tul Tec
Marke::
Tul Tec
Tragfähigkeit:
1000 kg
Flanschbreite:
50 mm | 113 mm
Weitere Suchbegriffe: Laufkatzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 153,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,02*
€ 227,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,85*
€ 224,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,75*
€ 216,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,33*
€ 213,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,04*
€ 182,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.