Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrwerk Ecoline 106-125mm, 3200kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847V-3004189
Hersteller:
     SIP
Herst.-Nr.:
     TT.H.36.113
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handfahrwerk
Rollfahrwerk
handfahrwerk
Fahrwerk ECOLINE für WLL 0,5 t bis 3,2 t • Solide und kompakte Konstruktion • Auf unterschiedliche Flanschbreiten einstellbar • Auch für enge Radien geeignet • Sehr laufruhig • Bei Haspelfahrwerk 3m Kette
Weitere Informationen:
Gewicht:
32,5 kg
Hersteller:
Tul Tec
Marke::
Tul Tec
Tragfähigkeit:
3200 kg
Flanschbreite:
106 mm | 125 mm
Weitere Suchbegriffe: Laufkatzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 256,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 314,28*
€ 373,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 312,37*
€ 371,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 299,76*
€ 356,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 290,65*
€ 345,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 256,89*
€ 305,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.