Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrzweckzug Profi 3200kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847V-3004242
Hersteller:
     SIP
Herst.-Nr.:
     GP.0320.10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Greifzug
Luxemburger
Mehrzweckzug
Seilzuggerät
Mehrzweckzug Profi • Universell einsetzbar • Sicherheitsfaktor 5 • Hohe Lebensdauer durch Schonung des Seils • Zugelassen durch die Berufsgenossenschaft • Geräte zum Personentransport auf Anfrage • Kleine Grundausrüstung: mit Hebelrohr, Seil und Spitze und angekauschtem Haken, auf Handhaspel
Weitere Informationen:
Gewicht:
29,4 kg
Hersteller:
Tractel Greifzug
Marke::
Tractel Greifzug
Tragfähigkeit:
3200 kg
Seildurchmesser:
16 mm
Seillänge:
10 m
Weitere Suchbegriffe: greifzug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.709,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.959,28*
€ 3.521,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.929,13*
€ 3.485,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.802,75*
€ 3.335,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.741,61*
€ 3.262,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.709,68*
€ 3.224,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.