Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrzweckzug Economy 1600kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847V-3004259
Hersteller:
     SIP
Herst.-Nr.:
     GE.0160.20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Greifzug
Luxemburger
Mehrzweckzug
Seilzuggerät
Economy Mehrzweckzug • Kleine Grundausrüstung: mit Hebelrohr, Seil und Spitze und angekauschtem Haken, auf Handhaspel
Weitere Informationen:
Hersteller:
Tractel Greifzug
Marke::
Tractel Greifzug
Seillänge:
20 m
Tragfähigkeit:
1600 kg
Seildurchmesser:
11,5 mm
Gewicht:
15,8 kg
Weitere Suchbegriffe: greifzug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.751,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.961,77*
€ 2.334,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.932,21*
€ 2.299,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.838,74*
€ 2.188,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.788,65*
€ 2.128,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.751,32*
€ 2.084,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.