Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrzweckzug Economy 3200kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847V-3004260
Hersteller:
     SIP
Herst.-Nr.:
     GE.0320.20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Greifzug
Luxemburger
Mehrzweckzug
Seilzuggerät
Economy Mehrzweckzug • Kleine Grundausrüstung: mit Hebelrohr, Seil und Spitze und angekauschtem Haken, auf Handhaspel
Weitere Informationen:
Hersteller:
Tractel Greifzug
Marke::
Tractel Greifzug
Seillänge:
20 m
Tragfähigkeit:
3200 kg
Seildurchmesser:
16 mm
Gewicht:
26,3 kg
Weitere Suchbegriffe: greifzug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.109,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.337,91*
€ 2.782,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.313,59*
€ 2.753,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.205,70*
€ 2.624,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.149,72*
€ 2.558,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.109,50*
€ 2.510,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.