Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scherenhubwagen 910x500mm, 350kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-3004367
Hersteller:
     SIP
Herst.-Nr.:
     SH.350.355
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einscherengabelhubwagen
Einscherenhubwagen
Hubwagen Einschere
Scheren-Hochhubwagen
Scherenhubwagen • Mit dem Scherenhubwagen werden Lasten leichtgängig verfahren und mit hydraulischer Fußpumpe in die erforderliche Arbeitshöhe gebracht • Die Senkgeschwindigkeit wird mit einem justierbaren Hydraulikventil eingestellt • Wählen Sie unter verschiedenen Plattformhöhen bis zu 1300mm und passen Sie den Premium Ihrem ganz persönlichen Bedarf an
Weitere Informationen:
Hubhöhe:
1300 mm
Hublast:
350 kg
Weitere Suchbegriffe: Scherengabelhubwagen, Scherenhochhubwagen, Scherenhubwagen, scherengabelhubwagen, Hebefahrzeug, Hydraulische Hubwagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 596,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 698,76*
€ 831,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 694,91*
€ 826,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 667,08*
€ 793,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 641,84*
€ 763,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 596,79*
€ 710,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.