Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

secutex-Zinkenschutz SZ-SSL 100x1200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-3004839
Hersteller:
     SIP
Herst.-Nr.:
     SZ.S0.10.12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Zinkenschutzschuh
secutex SZ-SSL - Zinkenschutzschuh • Der SZ-SSL ist ein speziell entwickelter Zinkenschutzschuh für hohe Beanspruchung • Die robuste Profistahlkonstruktion mit Stahlspitze ist besonders für den harten Dauereinsatz konstruiert • Unsere secutex-Zinkenschutzschuhe und Gabelverlängerungen erhalten Sie inkl. CE-Kennzeichnung und Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Hersteller:
SpanSet
Marke::
secutex
Produkttyp:
Zinkenschutz
Zinkenbreite:
100 mm
Zinkenlänge:
1200 mm
Weitere Suchbegriffe: Zinkenschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 212,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 264,27*
€ 314,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 261,66*
€ 311,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 251,35*
€ 299,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,35*
€ 288,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,76*
€ 253,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.