Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

secutex-Zinkenschutz SZ-GE 120x1200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847V-3004881
Hersteller:
     SIP
Herst.-Nr.:
     SZ.GE.12.12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Zinkenschutzschuh
secutex SZ-GF- Zinkenschutzschuh • secutex-Gabelstaplerprodukte bieten ein Höchstmaß an Funktionalität und Sicherheit, das weiß über das Maß hinausgeht, was durch DIN EN und BG-Vorschriften gefordert wird • Sie reduzieren deshalb mit den secutex-Produkten Ihre Risiken und erhöhen Ihre Sicherheit • Vorteile, die sich in Euro und Cent bezahlt machen • Hohe Standfestigkeiten • Große Sicherheit des permanenten Betriebsablaufs • Sichere und rationelle Handhabung • Hohe Sicherheitsreserven
Weitere Informationen:
Hersteller:
SpanSet
Marke::
secutex
Produkttyp:
Zinkenschutz
Zinkenbreite:
120 mm
Zinkenlänge:
1200 mm
Weitere Suchbegriffe: Zinkenschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 162,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,42*
€ 240,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,34*
€ 239,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,55*
€ 229,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,63*
€ 220,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,72*
€ 193,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.