Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Kantenschoner für Hebebänder Typ SKB-C, mit Magnethaftung, 2 Schenkel 120mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847V-3007123
Hersteller:
     SIP
Herst.-Nr.:
     SKB.C.0120
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kantenschutz
kantenschutz
SKB Gelenkkantenschoner für Hebebänder Typ C, Magnethaftung 2 Schenkel • Mit Magneten für einfache Fixierung an der Last • Schont Last und Anschlagmittel • Extrem robust, zusätzlich verstärkt durch Lochblecharmierung • Seitliche Führung für das Anschlagmittel • Perfekt zugeschnitten für die Verwendung mit SpanSet Anschlagmitteln • Mit Gelenk für die bessere Anpassung an die Lastgeometrie
Weitere Informationen:
Hersteller:
SpanSet
Marke::
secutex
Gurtbreite:
120 mm
Magnete je Schenkel:
1
Weitere Suchbegriffe: Kantenschutz Hebegurt, Kantenschutzhebeband, Kantenschutz Hebeband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 245,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 282,43*
€ 336,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 279,83*
€ 333,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 270,83*
€ 322,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 262,64*
€ 312,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 245,37*
€ 291,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.