Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUD VIP-Maxi 28 x 84 VV-28


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847V-3007230
Hersteller:
     SIP
Herst.-Nr.:
     VX.VV.28.00
EAN/GTIN:
     4008244283971
Suchbegriffe:
Kettenverkürzer
Verkürzer
Anschlagketten
Mulitverkürzungsklaue RUD VV-28 - VIP-Maxi 28x84, Baukasten/Bauteil • Ausgestattet mit dem RUD-ID-TAG (RFID-Chip) - Zuordnung über eindeutige Identifikationsnummer möglich • Nach DIN 5692 gefertigt • Kein selbständiges Lösen der Kette im belasteten und unbelasteten Zustand dank des robusten, federnd gelagerten Sicherungsbolzens • Bestandteil des VIP MAXI 28 x 84 - Programms • Kettenschonende Taschenauflage • Keine Verringerung der Tragfähigkeit der Kette • Komplett mit Verbindungsbolzen und Spannhülse vormontiert
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Multi Verkürzungsklaue
Güteklasse:
10-VIP
Tragfähigkeit:
31500 kg
Kettennenndicke:
28 mm
Gewicht:
16,9 kg
Material:
Stahl
Marke::
RUD
Hersteller:
RUD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.260,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.409,02*
€ 1.676,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.398,22*
€ 1.663,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.336,74*
€ 1.590,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.298,92*
€ 1.545,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.260,53*
€ 1.500,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.