Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUD VIP-Maxi 28 x 84 VWBG 31,5(40) t M72


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-3007232
Hersteller:
     SIP
Herst.-Nr.:
     VX.VWBG.28
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschlagketten
RUD VWBG-M72 - VIP-Maxi 28x84, Baukasten/Bauteil schraubbar - Anschlagpunkt • Bestandteil des VIP MAXI 28 x 84 - Programms • Kugelgelagert für ein ruckfreies und reibungsarmes Drehen • Anschlagpunkt 360° drehbar • Einhängeglied mit erweitertem Schwenkbereich • Deutliche Kennzeichnung der Mindesttragfähigkeit für alle Belastungsrichtungen • Einfache Feststellung des Belastungswinkels und des Verschleißes dank der eingeschmiedeten Markierungen • 90° zur Einschraubrichtung unter Nenntragfähigkeit drehbar • Großer Abstand zwischen Drehpunkt und Last zur Vermeidung von Beschädigungen • Entspricht den Prüfgrundsätzen der BG/DGUV GS-OA-15-04 • Schnelle und einfache Montage - Handfest mit entsprechendem Schlüssel für einmaligen Transportvorgang ausreichend. Bei dauerhafter Anbringung Drehmoment beachten.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Anschlagkette
Befestigung:
geschraubt
Güteklasse:
10-VIP
Material:
Stahl
Hersteller:
RUD
Marke::
RUD
Tragfähigkeit:
31500 kg
Gewinde:
M72
Gewicht:
18,5 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.729,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.926,58*
€ 3.482,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.901,57*
€ 3.452,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.796,56*
€ 3.327,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.745,78*
€ 3.267,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.729,53*
€ 3.248,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.