| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 847V-3007266 Herst.-Nr.: VR.SM.0010 EAN/GTIN: 4008244279516 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | RUD VRS STARPOINT ohne Schlüsselblech - Ringschraube • Bis zu 5,8-fach höhere Tragfähigkeit als Ringschraube DIN 580 • Vor Belastung in Kraftrichtung einstellen • 4-fache Sicherheit • Unverlierbare Innensechskant-Sonderschraube, 100% rissgeprüft • Auf Anfrage auch mit längerem Gewinde lieferbar • Weitere Größen bzw. UNC-Gewinde auf Anfrage • Auch mit Schlüsselblech verfügbar (VRS) Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 0,06 kg | Produkttyp: | Ringschraube | Güteklasse: | 10-VIP | Gewindeart: | Schraubgewinde | Material: | Stahl | Marke:: | RUD | Hersteller: | RUD | Tragfähigkeit: | 100 kg | Einschraubtiefe: | 9 mm | Gewinde: | M6 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |