Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUD Wirbelbock VWBG 14(20)t-M52


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-3007286
Hersteller:
     SIP
Herst.-Nr.:
     WB.G0.14.52
EAN/GTIN:
     4008244280291
Suchbegriffe:
Anschlagwirbel
Drallausgleichswirbel
Wirbel (Anschlagmittel)
anschlagwirbel
RUD VWBG Wirbelbock drehbar schraubbar - Anschlagpunkt • RUD-typische geschmiedete 8-Eck-Ringzapfenkontur • Hohe Tragfähigkeiten in alle Richtungen • Gewinde bis M150 • Oberfläche Pink lackiert - Überhitzungsindikator • Gut erkennbare Neigungswinkelabgabe des eingehängten Anschlagmittels • Optimale Abstützauflage am Anschraubobjekt durch größeren Freistich • Zweifache Verschleißanzeige - Überprüfung ohne Messen • Patentierte Verschleißlinsen für Aufhängeglied-Lagerung
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Anschlagpunkt
Befestigung:
geschraubt
Güteklasse:
10-VIP
Material:
Stahl
Hersteller:
RUD
Marke::
RUD
Tragfähigkeit:
14000 kg
Gewinde:
M52
Gewicht:
10,47 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 605,40*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 605,40*
€ 720,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 597,58*
€ 711,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 567,42*
€ 675,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 549,17*
€ 653,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 518,81*
€ 617,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.