Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUD Anschlagpunkt ABA 1600kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847V-3007299
Hersteller:
     SIP
Herst.-Nr.:
     ABA.001.60
EAN/GTIN:
     4008244280857
Suchbegriffe:
Anschlagpunkte
anschlagpunkte schweißbar
sip anschlagpunkt
RUD ABA schweißbar - Anschlagpunkt • Allseitig belastbar in alle Richtungen • 4-fache Sicherheit gegen Bruch • Vergüteter Grundkörper, dadurch verschleißfester • Patentierte Verschleißmarkierungen innen und außen • Umlaufende Kehlnaht • Oberfläche phosphatiert
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Anschlagpunkt
Befestigung:
geschweißt
Material:
Stahl
Hersteller:
RUD
Marke::
RUD
Tragfähigkeit:
1600 kg
Gewicht:
0,42 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,40*
€ 38,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,13*
€ 38,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,49*
€ 36,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,52*
€ 35,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,56*
€ 33,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,86*
€ 28,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.