Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlwinde Standardausführung mit Sicherheits-Ratschenkurbel 3t


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847V-3007892
Hersteller:
     SIP
Herst.-Nr.:
     SW.SV.030.R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stahlwinde
Zahnstangenwinde
stahlwinde
Stahlwinde Standardausführung mit Sicherheits-Ratschenkurbel • Serienfertigung, daher günstige Preise • Einzelteile nach DIN Norm von hoher Qualität • Kurze Lieferzeiten • Alle Teile sind schnell und unproblematisch austauschbar
Weitere Informationen:
Klauenhöhe in tiefster Stellung:
70 mm
Marke::
Böcker Carl & Gustav
Hersteller:
Böcker Carl & Gustav
Hubkraft:
3000 kg
Bauhöhe:
725 mm
Hubhöhe:
350 mm
Weitere Suchbegriffe: Winden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 509,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 601,22*
€ 715,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 596,11*
€ 709,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 571,79*
€ 680,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 550,15*
€ 654,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 509,49*
€ 606,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.