Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUD ICE-Mulden-Automaten-Haken IMAGH-10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-3020105
Hersteller:
     SIP
Herst.-Nr.:
     IMAGH.10.5
EAN/GTIN:
     k.A.
RUD MAGH GK 12 ICE mit Gabelkopf - Mulden Automaik HakenI • Passend für genormte Muldenzapfen • Leichte Bedienung der Bolzen- bzw. Hakensicherung • Verwechslungsfreier Kettenanschluss • Verbindungsbolzen und Sicherheitsstift sind vormontiert • Markierungspunkte für Überprüfung der Hakenmaulweite • Patentierte Verschleißmarken, die ohne nachzumessen die Ablegekriterien der BGR 500 / DGUV Regel 100-500, Kap. 2.8 aufzeigen • Rutschsichere Betätigung des Sicherungshebels ohne Verletzungsgefahr • ICE-Mulden-Automatik-Gabelkopfhaken sind mit dem RUD-ID-Point (RFID-Chip) ausgestattet und können über eine eindeutige Identifikationsnummer zugeordnet werden
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
5000 kg
Material:
Stahl
Güteklasse:
12-ICE
Marke::
RUD
Hersteller:
RUD
Hakenart:
Muldenhaken
Kettennenndicke:
10 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 208,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,99*
€ 303,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 249,76*
€ 297,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,84*
€ 283,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 226,96*
€ 270,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,09*
€ 247,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.