Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUD-ICE-Ringgabel IRG 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847V-3020111
Hersteller:
     SIP
Herst.-Nr.:
     ICE.RG.010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ringgabel
RUD IRG GK 12 ICE - Ringgabel • Komplett mit ICE-Verbindungsbolzen und Spannhülse vormontiert • ICE-Ringgabeln sind als Einzelteil mit den RUD-ID-TAG (RFID-Chip) ausgestattet und können über eine eindeutige Identifikationsnummer zugeordnet werden
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Ringgabel
Güteklasse:
12-ICE
Marke::
RUD
Hersteller:
RUD
Material:
Stahl
Kettennenndicke:
10 mm
Tragfähigkeit:
5000 kg
Gewicht:
0,5 kg
Weitere Suchbegriffe: gk12, gk-12
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,81*
€ 84,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,87*
€ 83,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,95*
€ 79,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,71*
€ 77,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,44*
€ 64,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.