Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUD Sonder-AK 2-Strang ISAK-RG 2-13/140


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-3020123
Hersteller:
     SIP
Herst.-Nr.:
     ISA.2.14.13
EAN/GTIN:
     k.A.
RUD ICE ISAK2 /140 GK 12 - Sonderaufhängkopf 2-Strang • ISAK-RG-2- Aufhängekopf mit zwei eingeschweißter, allseitig beweglicher ICE-Ringgabel, dadurch Zwangsanschluß für Ø- Kette und Strangzahl • Verbindungsbolzen und Sicherungsstift sind vormontiert • Kompletter Kennzeichnungsanhänger mit integrierter Kennprüflehre • Gefertigt entsprechend DIN EN 1677-4 • Durch die größere Abstufung der inneren Breite (B) des ISAK vermindert man eine unzulässige Anwendung (BGR 500/DGUV-Regel 100-500. Kap. 2.8) und Verschleiß am Kranhaken. Man spart ein aufwendiges Zwischengehänge für übergroße Kranhaken. • ISAK-Maß B = 140 verwendbar bis Einfachhaken Nr. 16 DIN 15401 • ICE- Aufhängeköpfe sind mit RUD-ID-TAG (RFID-CHIP) ausgestattet und können über die eindeutige Indentifikationsnummer zugeordnet werden
Weitere Informationen:
Gewicht:
10,47 kg
Material:
Stahl
Stränge:
2
Produkttyp:
Aufhängekopf
Güteklasse:
12-ICE
Marke::
RUD
Hersteller:
RUD
Breite innen:
140 mm
Kettennenndicke:
13 mm
Tragfähigkeit bis 45°:
11200 kg
Tragfähigkeit bis 60°:
8000 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 477,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 557,03*
€ 662,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 550,38*
€ 654,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 524,54*
€ 624,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 508,60*
€ 605,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 477,25*
€ 567,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.