Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUD Sonder-AK 1 Strang ISAK-RG 1-13/250


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-3020126
Hersteller:
     SIP
Herst.-Nr.:
     ISA.1.25.10
EAN/GTIN:
     k.A.
RUD ICE ISAK1 /250 GK 12 - Sonderaufhängkopf 1-Strang • ISAK-RG-1- Aufhängekopf mit eingeschweißter, allseitig beweglicher ICE-Ringgabel, dadurch Zwangsanschluß für Ø- Kette und Strangzahl • Verbindungsbolzen und Sicherungsstift sind vormontiert • Kompletter Kennzeichnungsanhänger mit integrierter Kennprüflehre • Gefertigt entsprechend DIN EN 1677-4 • Durch die größere Abstufung der inneren Breite (B) des VSAK vermindert man eine unzulässige Anwendung (BGR 500/DGUV-Regel 100-500. Kap. 2.8) und Verschleiß am Kranhaken. Man spart ein aufwendiges Zwischengehänge für übergroße Kranhaken. • VSAK-Maß B = 250 verwendbar bis Einfachhaken Nr. 50 DIN 15401 • ICE- Aufhängeköpfe sind mit RUD-ID-TAG (RFID-CHIP) ausgestattet und können über die eindeutige Indentifikationsnummer zugeordnet werden
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Stränge:
1 | 2
Produkttyp:
Aufhängekopf
Güteklasse:
12-ICE
Marke::
RUD
Hersteller:
RUD
Breite innen:
250 mm
Kettennenndicke:
13 mm
Tragfähigkeit:
8000 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 515,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 602,16*
€ 716,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 594,91*
€ 707,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 568,82*
€ 676,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 549,87*
€ 654,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 515,37*
€ 613,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.