Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUD Sonder-AK 2-Strang ISAK-RG 2-8/140


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847V-3020135
Hersteller:
     SIP
Herst.-Nr.:
     ISA.2.14.08
EAN/GTIN:
     k.A.
RUD ICE ISAK2 /140 GK 12 - Sonderaufhängkopf 2-Strang • ISAK-RG-2- Aufhängekopf mit zwei eingeschweißter, allseitig beweglicher ICE-Ringgabel, dadurch Zwangsanschluß für Ø- Kette und Strangzahl • Verbindungsbolzen und Sicherungsstift sind vormontiert • Kompletter Kennzeichnungsanhänger mit integrierter Kennprüflehre • Gefertigt entsprechend DIN EN 1677-4 • Durch die größere Abstufung der inneren Breite (B) des ISAK vermindert man eine unzulässige Anwendung (BGR 500/DGUV-Regel 100-500. Kap. 2.8) und Verschleiß am Kranhaken. Man spart ein aufwendiges Zwischengehänge für übergroße Kranhaken. • ISAK-Maß B = 140 verwendbar bis Einfachhaken Nr. 16 DIN 15401 • ICE- Aufhängeköpfe sind mit RUD-ID-TAG (RFID-CHIP) ausgestattet und können über die eindeutige Indentifikationsnummer zugeordnet werden
Weitere Informationen:
Gewicht:
4,03 kg
Material:
Stahl
Stränge:
2
Produkttyp:
Aufhängekopf
Güteklasse:
12-ICE
Marke::
RUD
Hersteller:
RUD
Breite innen:
140 mm
Kettennenndicke:
8 mm
Tragfähigkeit bis 45°:
4250 kg
Tragfähigkeit bis 60°:
3000 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 258,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 310,05*
€ 368,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 307,84*
€ 366,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 292,56*
€ 348,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 283,51*
€ 337,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 258,06*
€ 307,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.