Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUD Sonder-AK 4-Strang ISAK-RG 4-8/250


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-3020150
Hersteller:
     SIP
Herst.-Nr.:
     ISA.4.25.06
EAN/GTIN:
     k.A.
RUD ICE ISAK4 /250 GK 12 -Sonderaufhängkopf 4-Strang • ISAK-RG-4- Aufhängekopf mit vier eingeschweißter, allseitig beweglicher ICE-Ringgabel, dadurch Zwangsanschluß für Ø- Kette und Strangzahl • Verbindungsbolzen und Sicherungsstift sind vormontiert • Kompletter Kennzeichnungsanhänger mit integrierter Kennprüflehre • Gefertigt entsprechend DIN EN 1677-4 • Durch die größere Abstufung der inneren Breite (B) des ISAK vermindert man eine unzulässige Anwendung (BGR 500/DGUV-Regel 100-500. Kap. 2.8) und Verschleiß am Kranhaken. Man spart ein aufwendiges Zwischengehänge für übergroße Kranhaken. • ISAK-Maß B = 250 verwendbar bis Einfachhaken Nr. 50 DIN 15401 • ICE- Aufhängeköpfe sind mit RUD-ID-TAG (RFID-CHIP) ausgestattet und können über die eindeutige Indentifikationsnummer zugeordnet werden
Weitere Informationen:
Gewicht:
13,45 kg
Material:
Stahl
Stränge:
4
Produkttyp:
Aufhängekopf
Güteklasse:
12-ICE
Marke::
RUD
Hersteller:
RUD
Breite innen:
250 mm
Kettennenndicke:
8 mm
Tragfähigkeit bis 45°:
6300 kg
Tragfähigkeit bis 60°:
4500 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 501,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 582,62*
€ 693,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 575,93*
€ 685,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 551,37*
€ 656,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 533,42*
€ 634,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 501,72*
€ 597,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.