Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUD ICE-Weitmaulhaken 13


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-3020156
Hersteller:
     SIP
Herst.-Nr.:
     ICE.WH.013
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Containerhaken
Gießerei-Haken
Gießereihaken
Weitmaulhaken
RUD IWH GK 12 ICE - Weitmaulhaken • Robuster Querschnitt (Maß G/C) gegen höhere Biegekraft • Markierungspunkte für Überprüfungsmaß der Maulweite • ICE-Weitmaulhaken sind mit dem RUD-ID-Point (RFID-Chip) ausgestattet und können über die eindeutige Identifikationsnummer zugeordnet werden • Komplett mit Verbindungsbolzen und Spannhülsen vormontiert
Weitere Informationen:
Gewicht:
4,7 kg
Güteklasse:
12-ICE
Marke::
RUD
Hersteller:
RUD
Hakenart:
Weitmaulhaken
Kettennenndicke:
13 mm
Tragfähigkeit:
8000 kg
Weitere Suchbegriffe: gießereihaken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 200,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,11*
€ 292,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,56*
€ 289,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,24*
€ 278,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,38*
€ 264,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,17*
€ 238,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.