Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUD ICE-Weitmaulhaken 16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-3020157
Hersteller:
     SIP
Herst.-Nr.:
     ICE.WH.016
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Containerhaken
Gießerei-Haken
Gießereihaken
Weitmaulhaken
RUD IWH GK 12 ICE - Weitmaulhaken • Robuster Querschnitt (Maß G/C) gegen höhere Biegekraft • Markierungspunkte für Überprüfungsmaß der Maulweite • ICE-Weitmaulhaken sind mit dem RUD-ID-Point (RFID-Chip) ausgestattet und können über die eindeutige Identifikationsnummer zugeordnet werden • Komplett mit Verbindungsbolzen und Spannhülsen vormontiert
Weitere Informationen:
Gewicht:
6,9 kg
Güteklasse:
12-ICE
Marke::
RUD
Hersteller:
RUD
Hakenart:
Weitmaulhaken
Kettennenndicke:
16 mm
Tragfähigkeit:
12500 kg
Weitere Suchbegriffe: gießereihaken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 388,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 465,85*
€ 554,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 463,64*
€ 551,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 435,47*
€ 518,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 421,46*
€ 501,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 388,34*
€ 462,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.