Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUD ICE-Weitmaulhaken 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-3020159
Hersteller:
     SIP
Herst.-Nr.:
     ICE.WH.008
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Containerhaken
Gießerei-Haken
Gießereihaken
Weitmaulhaken
RUD IWH GK 12 ICE - Weitmaulhaken • Robuster Querschnitt (Maß G/C) gegen höhere Biegekraft • Markierungspunkte für Überprüfungsmaß der Maulweite • ICE-Weitmaulhaken sind mit dem RUD-ID-Point (RFID-Chip) ausgestattet und können über die eindeutige Identifikationsnummer zugeordnet werden • Komplett mit Verbindungsbolzen und Spannhülsen vormontiert
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,76 kg
Güteklasse:
12-ICE
Marke::
RUD
Hersteller:
RUD
Hakenart:
Weitmaulhaken
Kettennenndicke:
8 mm
Tragfähigkeit:
3000 kg
Weitere Suchbegriffe: gießereihaken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,94*
€ 141,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,13*
€ 139,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,63*
€ 134,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,54*
€ 130,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,19*
€ 112,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.