Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Hebeklemme IPTKUD 10000kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847V-3020168
Hersteller:
     SIP
Herst.-Nr.:
     IP.TK.UD.10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hebeklemme
Schongreifer
Tragklemme
hebeklemme
Universal-Hebeklemme IPTKU • Ausgerüstet mit einem gelenkigen Tragring, der den Belastungswinkel vergrößert und weiterhin über ein zusätzliches doppeltes Verschlusssystem verfügt (IPTKUD) • Einsetzbar als ein temporäres Takelauge für einen Träger, als Hebeklemme und als Zurrklemme • Kann auch mit einem 3.1-Zertifikat geliefert werden
Weitere Informationen:
Ausführung:
IPTKUD
Marke::
Crosby Europe NV
Hersteller:
Crosby Europe NV
Tragfähigkeit:
10000 kg
Maulweite:
200 - 460 mm
Gewicht:
42,8 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.811,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.962,30*
€ 3.525,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.926,69*
€ 3.482,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.855,45*
€ 3.397,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.831,71*
€ 3.369,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.811,15*
€ 3.345,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.