Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karabinerhaken Eiform 125kg


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847V-3020247
Hersteller:
     SIP
Herst.-Nr.:
     LL.53.02.01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Karabiner
Karabinerhaken
Schlüsselkarabinerhaken
Schraubkarabinerhaken
Karabinerhaken Edelstahl - mit geschlossenem Auge • Aus Werkstoff AISI 316 (1.4401) • Einsatzgebiete: Medizin, Lebensmittelindustrie
Weitere Informationen:
Haken-Typ:
Karabinerhaken
Bruchfestigkeit:
70 kg
Maulweite:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: karabiner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,32*
  
Preis gilt ab 30.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 4,44*
€ 5,28
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,43*
€ 5,27
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,19*
€ 4,99
pro Paar
ab 100 Paar
€ 4,08*
€ 4,86
pro Paar
ab 200 Paar
€ 3,97*
€ 4,72
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 3,32*
€ 3,95
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.