Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karabinerhaken Eiform 300kg


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847V-3020249
Hersteller:
     SIP
Herst.-Nr.:
     LL.53.02.03
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Karabiner
Karabinerhaken
Schlüsselkarabinerhaken
Schraubkarabinerhaken
Karabinerhaken Edelstahl - mit geschlossenem Auge • Aus Werkstoff AISI 316 (1.4401) • Einsatzgebiete: Medizin, Lebensmittelindustrie
Weitere Informationen:
Haken-Typ:
Karabinerhaken
Bruchfestigkeit:
300 kg
Maulweite:
26 mm
Weitere Suchbegriffe: karabiner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,81*
  
Preis gilt ab 5.000 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 14,77*
€ 17,58
pro Paar
ab 20 Paar
€ 14,70*
€ 17,49
pro Paar
ab 50 Paar
€ 14,17*
€ 16,86
pro Paar
ab 100 Paar
€ 13,68*
€ 16,28
pro Paar
ab 5000 Paar
€ 11,81*
€ 14,05
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.