Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUD Lastbock VLBS-U-LT 6700kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847V-3020921
Hersteller:
     SIP
Herst.-Nr.:
     VLBS.U.067
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lastbock
Lastbügel
RUD VLBS-U-LT Latsbock für Tieftemeperaturenschweißbar - Anschlagpunkt • Lastbock VLBS-U-LT für Tieftemperaturen bis -45°C (Tieftemperatur-Stempelung am Anschweißklotz • Kerbschlagarbeit = 27 J bei -45°C (kann auf 3.1-Zeugnis bestätigt werden) • Bis auf Tieftemperatur-Eigenschaft, analog zum herkömmlichen VLBS-U • Leichte und schnelle Schweißmontage • Dank innenliegenden patentierten Abstütznoppen verbesserter Abstützeffekt • 100% elektromagnetisch rissgeprüft • Aufhängebügel phosphatiert • Weitere Größen (Anschlagpunkte oder Zurrpunkte mit LC-Angabe) in Vorbereitung bzw. auf Anfrage
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Anschlagpunkt | Lastbock
Befestigung:
geschweißt
Güteklasse:
10-VIP
Material:
Stahl
Hersteller:
RUD
Marke::
RUD
Tragfähigkeit:
6700 kg
Gewicht:
1,9 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 95,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,52*
€ 143,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,22*
€ 140,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,73*
€ 136,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,54*
€ 136,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,46*
€ 113,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.