Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Wantenspanner Ø 5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847V-3021503
Hersteller:
     SIP
Herst.-Nr.:
     LL.52.60.05
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wantenspanner
wantenspanner
Wantenspanner Edelstahl • Aus Werkstoff AISI 316 (1.4401) • Einsatzgebiete: Medizin, Lebensmittelindustrie
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Hersteller:
Seilflechter Tauwerk
Marke::
Seilflechter Tauwerk
Seildurchmesser:
5 mm
Gewinde:
M10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,15*
  
Preis gilt ab 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 31,92*
€ 37,98
pro Stück
ab 8 Stück
€ 31,66*
€ 37,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,37*
€ 36,14
pro Stück
ab 40 Stück
€ 29,42*
€ 35,01
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 25,15*
€ 29,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.