Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochfester Schäkel SA-M 5/8'' 3250kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-30298
Hersteller:
     SIP
Herst.-Nr.:
     00.G003.SA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schäkel
schäkel
Typ SA-M hochfest - Schäkel • Gerade Form • Mit Mutter und Splint • mit Nenngröße und Güteklasse, rostfreie Sicherungsspannhülse zur Montage/Sicherung in den Bauteilen • Sie sind aus hochfestem Stahl gefertigt und geprüft • Die Tragfähigkeit und Nenngröße ist dauerhaft angebracht • Die SIP-Schäkel sind ähnlich EN 13889, sie sind feuerverzinkt, der Bolzen ist farbig lackiert
Weitere Informationen:
Nenngröße:
5/8 Zoll
Gewicht:
0,7 kg
Produkttyp:
Schäkel
Material:
Stahl
Schäkel-Form:
gerade
Schäkel Bolzenart:
Mutter/Splint
Tragfähigkeit:
3250 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.