Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUD GSH Granit Super Haken 16mm, 8000kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-30574
Hersteller:
     SIP
Herst.-Nr.:
     G8.GSH0.16
EAN/GTIN:
     4008244279547
RUD GSH GK8 - Granit-Superhaken • Gabelkopfhaken mit Sicherungsfalle • Sicherungsfalle, damit nichts herausrutscht • Verschleißanzeiger • Tragfähigkeit bis 8000 kg
Weitere Informationen:
Gewicht:
4,23 kg
Material:
Stahl
Marke::
RUD
Hersteller:
RUD
Hakenart:
Gabelkopfhaken | Granit-Super-Haken
Tragfähigkeit:
8000 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 138,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,68*
€ 205,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,49*
€ 204,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,07*
€ 192,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,77*
€ 186,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,62*
€ 164,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.