| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 847V-30618 Herst.-Nr.: VR.SF.0150 EAN/GTIN: 4008244016340 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | RUD VRS-F V STARPOINT mit Schlüsselblech - Ringschraube • Bis zu 5,8-fach höhere Tragfähigkeit als Ringschraube DIN 580 • Vor Belastung in Kraftrichtung einstellen • 4-fache Sicherheit • Unverlierbare Innensechskant-Sonderschraube, 100% rissgeprüft • Auf Anfrage auch mit längerem Gewinde lieferbar • Weitere Größen bzw. UNC-Gewinde auf Anfrage • Auch ohne Schlüsselblech verfügbar (VRS) Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Einschraubtiefe: | 24 mm | Gewinde: | M16 | Gewicht: | 0,3 kg | Produkttyp: | Ringschraube | Güteklasse: | 10-VIP | Gewindeart: | Schraubgewinde | Material: | Stahl | Marke:: | RUD | Hersteller: | RUD | Tragfähigkeit: | 1500 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |