Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzwolle


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847V-30640
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geschenkfüllmaterial
Holzwolle
Sizzlepack
Sizzlepak
Holzwolle • Hoher Anmutungswert • Natürliche rustikale Ausstrahlung • Zum Polstern oder Ausstopfen von Hohlräumen • Weicher Füllstoff • Dekoratives Polstermittel
Weitere Informationen:
Material:
Holz
Farbe:
beige | braun
Nachhaltigkeit:
biologisch abbaubar | nachwachsende Rohstoffe | natürliche Materialien
Gewicht:
50 kg
Weitere Suchbegriffe: sizzlepack braun, holzwolle, Sargwolle, Packwatte, Verpackungswolle, Packwolle, Schutzwolle, Dämpfungswolle, Füllwolle, Polsterwolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,25*
  
Preis gilt ab 120.000 Kilogramm
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Kilogramm
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Kilogramm
€ 1,64*
€ 1,9516
pro Kilogramm
ab 80 Kilogramm
€ 1,60*
€ 1,904
pro Kilogramm
ab 200 Kilogramm
€ 1,55*
€ 1,8445
pro Kilogramm
ab 400 Kilogramm
€ 1,48*
€ 1,7612
pro Kilogramm
ab 800 Kilogramm
€ 1,41*
€ 1,6779
pro Kilogramm
ab 120000 Kilogramm
€ 1,25*
€ 1,4875
pro Kilogramm
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 1,07*
Zubehör
k.A.
ab € 2,94*
Zubehör
k.A.
ab € 3,48*
Zubehör
k.A.
ab € 2,94*
Zubehör
k.A.
ab € 3,04*
Zubehör
k.A.
ab € 3,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.