Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpanSet Zurrg. 20020/5-1 8m Triangelhak


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-30697
Hersteller:
     SIP
Herst.-Nr.:
     AB.5.1253.U
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ratschenzurrgurt
Sicherungsgurte
Spanngurte
Umreifungsgurt
SpanSet ABS Druckratsche 2500/50 - 8 m - mit Triangel-Haken - zweiteilig - (2.500 daN, 50 mm) • Zusätzlich mit Vorspannzeige TFI, dadurch erreichbare und ablesbare Vorspannkraft von 500 daN • Eine individuelle Einwebung oder Bedruckung ist auf Anfrage möglich
Weitere Informationen:
Zurrkraft:
2500 daN
Ausführung:
zweiteilig
Vorspannkraft (STF):
350 daN
Produkttyp:
Hochleistungsratschenzurrgurt | Qualitätsdruckratschenzurrgurt | Ratschenzurrgurte
Bandbreite:
50 mm
Länge:
8 m
Hersteller:
SpanSet
Marke::
Spanset
Vorspannkraft (STF TFI):
500 daN
Haken:
mit Triangel-Haken
Weitere Suchbegriffe: Zurrgurt, Zurrgurte, zurrgurte 50 mm, ratschenzurrgurt, zurrgurte, spanngurte, ratschenzurrgurte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,22*
€ 129,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,83*
€ 128,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,15*
€ 122,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,09*
€ 119,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,80*
€ 102,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.