| |
|
| Artikel-Nr.: 847V-30727 Herst.-Nr.: VAK.1.V0.06 EAN/GTIN: 4008244282301 |
| |
|
| | |
| RUD VIP VAK1 GK 10 VIP - Aufhängekopf 1-Strang • VAK 1- Aufhängekopf mit eingeschweißter, allseitig beweglicher Ringgabel – VRG- dadurch Zwangsanschluß für Ø- Kette und Strangzahl • Der VIP- Aufhängekopf ist mit dem mit RUD-ID-TAG (RFID-CHIP) ausgestattet und kann über die eindeutige Identifikationsnummer zugeordnet werden • Kompletter Kennzeichnungsanhänger mit integrierter Kennprüflehre • Verbindungsbolzen und Sicherungsstift sind vormontiert • Maße entspricht Aufhängeglied Form A DIN 5688 • Gefertigt entsprechend DIN EN 1677-4 Weitere Informationen: | | Tragfähigkeit: | 1500 kg | Gewicht: | 0,6 kg | Material: | Stahl | Stränge: | 1 | Produkttyp: | Aufhängekopf | Güteklasse: | 10-VIP | Marke:: | RUD | Hersteller: | RUD | Kettennenndicke: | 6 mm |
|
| | |
| | | |
| |