Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpanSet Hebeband Liftfix HB 4000 Tragf. = 4000kg Nutzl. (L1) = 5000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-30763
Hersteller:
     SIP
Herst.-Nr.:
     HB.0400.05
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandseilhebeband
Hebeband
Hebegurt
Schlaufenhebeband
SpanSet LIFTFIX 4000 WLL 4 t Hebeband • Unverwechselbare Farbcodierung • Verstärkte Kranschlaufen • Normgerechte Ausführung nach EN 1492-1 • Qualitätsgeprüft • Sektionale Schlaufenverstärkung • Doppellagiges, ausreißfestes Label • Bei vom Standard abweichenden Anforderungen unter einem Bestellwert von 150,00€ pro Position, können Rüstkosten im Wert von 20,00€ anfallen
Weitere Informationen:
Hersteller:
SpanSet
Marke::
Spanset
Artikel:
Liftfix HB 4000
Banddicke:
6,8 mm
Bandbreite:
120 mm
Tragfähigkeit:
4000 kg | 4 t
Farbe:
grau
Serie:
Liftfix
Nutzlänge:
5 m
Weitere Suchbegriffe: hebeband, Hebegurte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 168,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,31*
€ 249,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,89*
€ 247,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,52*
€ 236,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,40*
€ 226,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,43*
€ 200,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.