Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUD VIP-Weitmaulhaken VWH-06, 1500kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-30791
Hersteller:
     SIP
Herst.-Nr.:
     V.VWH.V0.06
EAN/GTIN:
     4008244244828
Suchbegriffe:
Containerhaken
Gießerei-Haken
Gießereihaken
Weitmaulhaken
RUD VWH GK 10 VIP -Weitmaulhaken • Mit Markierungspunkten zur Überprüfung der Maulweite und Steghöhe • Gewichtsoptimiert in Skelettotechnik • Optimierter Querschnitt (Maß C/G) gegen höhere Biegekräfte • Komplett mit Verbindungsbolzen und Spannhülsen vormontiert • Tragfähigkeit bis 20000 kg
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
1500 kg
Maulweite:
50 mm
Gewicht:
0,42 kg
Material:
Stahl
Güteklasse:
10-VIP
Marke::
RUD
Hersteller:
RUD
Farbe:
pink
Hakenart:
Weitmaulhaken
Kettennenndicke:
6 mm
Weitere Suchbegriffe: gießereihaken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,32*
€ 74,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,22*
€ 72,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,49*
€ 69,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,71*
€ 67,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,33*
€ 65,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,15*
€ 56,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.