Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUD VIP-Weitmaulhaken VWH-08, 2500kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847V-30792
Hersteller:
     SIP
Herst.-Nr.:
     V.VWH.SO.08
EAN/GTIN:
     4008244244835
Suchbegriffe:
Containerhaken
Gießerei-Haken
Gießereihaken
Weitmaulhaken
RUD VWH GK 10 VIP -Weitmaulhaken • Mit Markierungspunkten zur Überprüfung der Maulweite und Steghöhe • Gewichtsoptimiert in Skelettotechnik • Optimierter Querschnitt (Maß C/G) gegen höhere Biegekräfte • Komplett mit Verbindungsbolzen und Spannhülsen vormontiert • Tragfähigkeit bis 20000 kg
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
2500 kg
Maulweite:
64 mm
Gewicht:
1 kg
Material:
Stahl
Güteklasse:
10-VIP
Marke::
RUD
Hersteller:
RUD
Farbe:
pink
Hakenart:
Weitmaulhaken
Kettennenndicke:
8 mm
Weitere Suchbegriffe: gießereihaken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,41*
€ 95,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,69*
€ 94,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,71*
€ 91,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,96*
€ 89,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,47*
€ 74,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.