Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUD VAK-1 Aufhängekopf 13mm, 6700kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-30891
Hersteller:
     SIP
Herst.-Nr.:
     VAK.1.V0.13
EAN/GTIN:
     4008244282288
Suchbegriffe:
Aufhängeglied
Aufhängekopf
Aufhängering
aufhängeglied
RUD VIP VAK1 GK 10 VIP - Aufhängekopf 1-Strang • VAK 1- Aufhängekopf mit eingeschweißter, allseitig beweglicher Ringgabel – VRG- dadurch Zwangsanschluß für Ø- Kette und Strangzahl • Der VIP- Aufhängekopf ist mit dem mit RUD-ID-TAG (RFID-CHIP) ausgestattet und kann über die eindeutige Identifikationsnummer zugeordnet werden • Kompletter Kennzeichnungsanhänger mit integrierter Kennprüflehre • Verbindungsbolzen und Sicherungsstift sind vormontiert • Maße entspricht Aufhängeglied Form A DIN 5688 • Gefertigt entsprechend DIN EN 1677-4
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
6700 kg
Gewicht:
2,4 kg
Material:
Stahl
Stränge:
1
Produkttyp:
Aufhängekopf
Güteklasse:
10-VIP
Marke::
RUD
Hersteller:
RUD
Kettennenndicke:
13 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,74*
€ 136,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,61*
€ 135,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,45*
€ 130,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,26*
€ 126,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,41*
€ 107,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.