Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpanSet SPANNFIX 500/50 STF 230 daN - Ratschenzurrgurt 4m Klauenhaken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-31013
Hersteller:
     SIP
Herst.-Nr.:
     ZG.0100.KH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ratschenzurrgurt
Sicherungsgurte
Spanngurte
Umreifungsgurt
SpanSet SPANNFIX Druckratsche 500/50 - 4 m - mit Klauenhaken - zweiteilig - (500 daN, 50 mm) • Gelb chromatisiertes Spannelement • Selbstsichernder Ratschenhebel • Verschleißfestes Gurtband • Zulässige Zurrkraft von bis zu 600 daN • Ausreißfestes, durch Gurtbandüberlappung geschütztes Label
Weitere Informationen:
Länge:
4 m
Zurrkraft:
500 daN
Ausführung:
zweiteilig
Vorspannkraft (STF):
230 daN
Produkttyp:
Ratschenzurrgurte
Bandbreite:
50 mm
Hersteller:
SpanSet
Marke::
Spanset
Haken:
mit Klauenhaken
Weitere Suchbegriffe: Zurrgurt, Zurrgurte, ratschenzurrgurt klauenhaken, ratschenzurrgurt 2 teilig, ratschenzurrgurt, zurrgurte, spanngurte, ratschenzurrgurte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,53*
€ 25,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,83*
€ 24,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,91*
€ 23,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,37*
€ 23,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.