Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpanSet SPANNFIX 500/50 STF 230 daN - Ratschenzurrgurt 4m ohne Haken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-31015
Hersteller:
     SIP
Herst.-Nr.:
     ZG.0100.00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ratschenzurrgurt
Sicherungsgurte
Spanngurte
Umreifungsgurt
SpanSet SPANNFIX Druckratsche 500/50 - 4 m - ohne Haken - einteilig - (1.000 daN, 50 mm) • Gelb chromatisiertes Spannelement • Selbstsichernder Ratschenhebel • Verschleißfestes Gurtband • Zulässige Zurrkraft von bis zu 600 daN • Ausreißfestes, durch Gurtbandüberlappung geschütztes Label • Auch mit Spitz-, Klauen- oder Karabinerhaken erhältlich
Weitere Informationen:
Länge:
4 m
Zurrkraft:
1000 daN
Ausführung:
einteilig
Vorspannkraft (STF):
0 daN
Produkttyp:
Ratschenzurrgurte
Bandbreite:
50 mm
Hersteller:
SpanSet
Marke::
Spanset
Haken:
ohne Haken
Weitere Suchbegriffe: Zurrgurt, Zurrgurte, ratschen-zurrgurt 50 mm 1-teilig 4m, ratschenzurrgurt, ratschenzurrgurt einteilig, zurrgurte, spanngurte, ratschenzurrgurte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.