Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpanSet 125/25 Klemmschlosszurrgurt 4m ohne Haken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-31053
Hersteller:
     SIP
Herst.-Nr.:
     KS.0025.00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ratschenzurrgurt
Sicherungsgurte
Spanngurte
Umreifungsgurt
SpanSet Klemmschloss-Zurgurt 120/25 - 4 m - ohne Haken - einteilig - (250 daN, 25 mm) • Abriebfestes Gurtband • Qualitätsgeprüft
Weitere Informationen:
Zurrkraft:
250 daN
Länge:
4 m
Ausführung:
einteilig
Produkttyp:
Klemmschloßzurrgurt
Bandbreite:
25 mm
Hersteller:
SpanSet
Haken:
ohne Haken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.