Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrzweckzug Profi 800kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-31293
Hersteller:
     SIP
Herst.-Nr.:
     GP.0080.20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Greifzug
Luxemburger
Mehrzweckzug
Seilzuggerät
Mehrzweckzug Profi • Universell einsetzbar • Sicherheitsfaktor 5 • Hohe Lebensdauer durch Schonung des Seils • Zugelassen durch die Berufsgenossenschaft • Geräte zum Personentransport auf Anfrage • Kleine Grundausrüstung: mit Hebelrohr, Seil und Spitze und angekauschtem Haken, auf Handhaspel
Weitere Informationen:
Seildurchmesser:
8 mm
Seillänge:
20 m
Gewicht:
9,4 kg
Hersteller:
Tractel Greifzug
Marke::
Tractel Greifzug
Tragfähigkeit:
800 kg
Weitere Suchbegriffe: greifzug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.226,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.386,65*
€ 1.650,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.376,11*
€ 1.637,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.309,28*
€ 1.558,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.267,97*
€ 1.508,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.226,75*
€ 1.459,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.