Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrzweckzug Profi 1600kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-31294
Hersteller:
     SIP
Herst.-Nr.:
     GP.0160.20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Greifzug
Luxemburger
Mehrzweckzug
Seilzuggerät
Mehrzweckzug Profi • Universell einsetzbar • Sicherheitsfaktor 5 • Hohe Lebensdauer durch Schonung des Seils • Zugelassen durch die Berufsgenossenschaft • Geräte zum Personentransport auf Anfrage • Kleine Grundausrüstung: mit Hebelrohr, Seil und Spitze und angekauschtem Haken, auf Handhaspel
Weitere Informationen:
Seildurchmesser:
11,5 mm
Seillänge:
20 m
Gewicht:
20,4 kg
Hersteller:
Tractel Greifzug
Marke::
Tractel Greifzug
Tragfähigkeit:
1600 kg
Weitere Suchbegriffe: greifzug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.518,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.777,88*
€ 3.305,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.749,18*
€ 3.271,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.627,03*
€ 3.126,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.566,85*
€ 3.054,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.518,07*
€ 2.996,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.