Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIG-BAG Typ Uni mit Schürze 90x90x110cm unbeschichtet mit PE-Innensack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847V-31309
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bausack
Big Bag
BigBag
Bulkbag
BIG-BAG Typ UNI mit Innensack • Bis 1.500 kg tragfähig • Für feinstaubige und feuchte Schüttgüter wie Strahlmittel, Bohrschlamm, Filterkuchen Schleifschlamm oder Filterstaub • 4 unbeschichtete PP-Hebeschlaufen • Auf Wunsch auch mit individuellen Druck lieferbar • Geschlossener Boden, zubindbare Schürze, Innensack, Dokumententasche
Weitere Informationen:
Länge:
90 cm
Breite:
90 cm
Höhe:
110 cm
Geeignet für:
Bohrschlamm | Filterkuchen | Filterstaub | Schleifschlamm | Schüttgut, feinkörnig | Schüttgut, feucht | Strahlmittel
Produkteigenschaften:
Boden, geschlossen | Dokumententasche | Hebeschlaufen | Innensack | Schürze
Tragfähigkeit:
1500 kg
Weitere Suchbegriffe: Einmal-Schürze, Einmalschürze, Einweg-Schürze, Einwegschürze, Hygieneschürze, bausack, Transportsäcke, Großsack, Gewebesack, Gewebesäcke, Transportsack, bigbags, Großsäcke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,20*
€ 26,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,91*
€ 26,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,24*
€ 24,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,16*
€ 22,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.