Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUD Wirbelbock VWBG 12(15)t-M45


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-31335
Hersteller:
     SIP
Herst.-Nr.:
     WB.G0.12.45
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschlagwirbel
Drallausgleichswirbel
Wirbel (Anschlagmittel)
anschlagwirbel m45x60
RUD VWBG Wirbelbock drehbar schraubbar - Anschlagpunkt • RUD-typische geschmiedete 8-Eck-Ringzapfenkontur • Hohe Tragfähigkeiten in alle Richtungen • Gewinde bis M150 • Oberfläche Pink lackiert - Überhitzungsindikator • Gut erkennbare Neigungswinkelabgabe des eingehängten Anschlagmittels • Optimale Abstützauflage am Anschraubobjekt durch größeren Freistich • Zweifache Verschleißanzeige - Überprüfung ohne Messen • Patentierte Verschleißlinsen für Aufhängeglied-Lagerung
Weitere Informationen:
Gewinde:
M45
Gewicht:
6,3 kg
Produkttyp:
Anschlagpunkt
Befestigung:
geschraubt
Güteklasse:
10-VIP
Material:
Stahl
Hersteller:
RUD
Marke::
RUD
Tragfähigkeit:
12000 kg
Weitere Suchbegriffe: anschlagwirbel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 519,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 606,30*
€ 721,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 598,97*
€ 712,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 557,23*
€ 663,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 535,59*
€ 637,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 519,03*
€ 617,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.